pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/03R/50 SONDA FIB. VETRO D.5 M 50 CON ASPO 651/0 - 163/03R/50

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/03R/50 SONDA FIB. VETRO D.5 M 50 CON ASPO 651/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Anello

  • Lunghezza - 50 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818012910

Codice prodotto

CNF163/03R/50

Cod. produttore

163/03R/50

Produttore

CNF

Materiale:

Altro

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Anello

Lunghezza:

50 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

5 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

5 mm

Colore:

Altro

Raccordo filettato:

Intrecciato:

no

Carico di rottura:

100 kg

Diametro tamburo/anello:

600 mm

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Sonda in fibra di vetro Ø 5 mm da 50 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nell’aspo verticale in acciaio zincato dotato di ruote 651/03R. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione