CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/03R/15 SONDA FIB. VETRO D.5 M 15 CON ASPO 651/0 - 163/03R/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Forma della testa - Anello
Lunghezza - 15 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818012859
Codice prodotto
CNF163/03R/15
Cod. produttore
163/03R/15
Produttore
CNF
Materiale:
Altro
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Forma della testa:
Anello
Lunghezza:
15 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
5 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
5 mm
Colore:
Altro
Raccordo filettato:
sì
Intrecciato:
no
Carico di rottura:
100 kg
Diametro tamburo/anello:
600 mm
Diametro testa guida cavo:
6 mm
Tipo di supporto:
Alloggiamento


