pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF161/50 SONDA FIBRA DI VETRO D.3 M 50 - 161/50

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Anello

  • Lunghezza - 50 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818002201

Codice prodotto

CNF161/50

Cod. produttore

161/50

Produttore

CNF

Materiale:

Altro

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Anello

Lunghezza:

50 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

3 mm

Colore:

Altro

Raccordo filettato:

Intrecciato:

no

Carico di rottura:

60 kg

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Senza

Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 50 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione