pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF161/01/25 SONDA FIB.DI VETRO D.3 M 25 NEL CONT.651 - 161/01/25

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF161/01/25 SONDA FIB.DI VETRO D.3 M 25 NEL CONT.651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

  • Colore - Altro

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818002102

Codice prodotto

CNF161/01/25

Cod. produttore

161/01/25

Produttore

CNF

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Colore:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

3 mm

Carico di rottura:

60 kg

Forma della testa:

Anello

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

Lunghezza:

25 m

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Diametro tamburo/anello:

320 mm

Intrecciato:

no

Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 25 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione