CANFOR UTENSILI SRL - CNF161/01/20 SONDA FIB.DI VETRO D.3 M 20 NEL CONT.651 - 161/01/20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Forma della testa - Anello
Lunghezza - 20 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818002096
Codice prodotto
CNF161/01/20
Cod. produttore
161/01/20
Produttore
CNF
Materiale:
Altro
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Forma della testa:
Anello
Lunghezza:
20 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
3 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
3 mm
Colore:
Altro
Raccordo filettato:
sì
Intrecciato:
no
Carico di rottura:
60 kg
Diametro tamburo/anello:
320 mm
Diametro testa guida cavo:
6 mm
Tipo di supporto:
Alloggiamento


