pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF161/01/10 SONDA FIB.DI VETRO D.3 M 10 NEL CONT.651 - 161/01/10

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF161/01/10 SONDA FIB.DI VETRO D.3 M 10 NEL CONT.651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Anello

  • Lunghezza - 10 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818002072

Codice prodotto

CNF161/01/10

Cod. produttore

161/01/10

Produttore

CNF

Materiale:

Altro

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Anello

Lunghezza:

10 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

3 mm

Colore:

Altro

Raccordo filettato:

Intrecciato:

no

Carico di rottura:

60 kg

Diametro tamburo/anello:

320 mm

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 10 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione