pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/14/06/300 SONDA FIBRA DI VETRO D.14 M 300 CON 651/ - 159/14/06/300

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/14/06/300 SONDA FIBRA DI VETRO D.14 M 300 CON 651/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Ambito di impiego - Canale sotterraneo

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 300 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818006223

Codice prodotto

CNF159/14/06/300

Cod. produttore

159/14/06/300

Produttore

CNF

Materiale:

Altro

Ambito di impiego:

Canale sotterraneo

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

300 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

14 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

14 mm

Colore:

Altro

Raccordo filettato:

Intrecciato:

no

Carico di rottura:

1100 kg

Diametro tamburo/anello:

1000 mm

Diametro testa guida cavo:

50 mm

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Sonda in fibra di vetro ø 14 mm 300 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/06. Dotata di: carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone, spazzola a scovolo e set di riparazione.