CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/14/06/250 SONDA FIBRA DI VETRO D.14 M 250 CON 651/ - 159/14/06/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Ambito di impiego - Canale sotterraneo
Forma della testa - Altro
Lunghezza - 250 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818006216
Codice prodotto
CNF159/14/06/250
Cod. produttore
159/14/06/250
Produttore
CNF
Materiale:
Altro
Ambito di impiego:
Canale sotterraneo
Forma della testa:
Altro
Lunghezza:
250 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
14 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
14 mm
Colore:
Altro
Raccordo filettato:
sì
Intrecciato:
no
Carico di rottura:
1100 kg
Diametro tamburo/anello:
1000 mm
Diametro testa guida cavo:
50 mm
Tipo di supporto:
Alloggiamento


