pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/14/06/100 SONDA FIBRA DI VETRO D.14 M 100 CON 651/ - 159/14/06/100

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/14/06/100 SONDA FIBRA DI VETRO D.14 M 100 CON 651/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Canale sotterraneo

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

  • Colore - Altro

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818006179

Codice prodotto

CNF159/14/06/100

Cod. produttore

159/14/06/100

Produttore

CNF

Ambito di impiego:

Canale sotterraneo

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Colore:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

14 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

14 mm

Carico di rottura:

1100 kg

Forma della testa:

Altro

Diametro testa guida cavo:

50 mm

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

Lunghezza:

100 m

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Diametro tamburo/anello:

1000 mm

Intrecciato:

no

Sonda in fibra di vetro ø 14 mm 100 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/06. Dotata di: carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone, spazzola a scovolo e set di riparazione.