pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/09/120 SONDA IN FIBRA DI VETRO D. 9 M 120 - 159/09/120

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Ambito di impiego - Canale sotterraneo

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 120 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818001983

Codice prodotto

CNF159/09/120

Cod. produttore

159/09/120

Produttore

CNF

Materiale:

Altro

Ambito di impiego:

Canale sotterraneo

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

120 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

9 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

9 mm

Colore:

Altro

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

no

Carico di rottura:

250 kg

Diametro testa guida cavo:

50 mm

Tipo di supporto:

Senza

Sonda in fibra di vetro ø 9 mm 120 m con terminali intercambiabili filettati M12. Dotata di: carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone, spazzola a scovolo e set di riparazione.