CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/09/050 SONDA IN FIBRA DI VETRO D. 9 M 50 - 159/09/050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Ambito di impiego - Canale sotterraneo
Forma della testa - Altro
Lunghezza - 50 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818001945
Codice prodotto
CNF159/09/050
Cod. produttore
159/09/050
Produttore
CNF
Materiale:
Altro
Ambito di impiego:
Canale sotterraneo
Forma della testa:
Altro
Lunghezza:
50 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
9 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
9 mm
Colore:
Altro
Raccordo filettato:
sì
Intrecciato:
no
Carico di rottura:
250 kg
Diametro testa guida cavo:
50 mm
Tipo di supporto:
Senza


