pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/09/05/080 SONDA FIBRA DI VETRO D.9 M 80 CON 651/05 - 159/09/05/080

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Canale sotterraneo

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

  • Colore - Altro

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818005967

Codice prodotto

CNF159/09/05/080

Cod. produttore

159/09/05/080

Produttore

CNF

Ambito di impiego:

Canale sotterraneo

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Colore:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

9 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

9 mm

Carico di rottura:

250 kg

Forma della testa:

Altro

Diametro testa guida cavo:

50 mm

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

Lunghezza:

80 m

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Diametro tamburo/anello:

800 mm

Intrecciato:

no

Sonda in fibra di vetro ø 9 mm 80 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/05. Dotata di: carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone, spazzola a scovolo e set di riparazione.