CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/100 SONDA IN NYLON-ACCIAIO D.10 M 100 - 157/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Canale sotterraneo
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Altro
Colore - Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024818001914
Codice prodotto
CNF157/100
Cod. produttore
157/100
Produttore
CNF
Ambito di impiego:
Canale sotterraneo
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
10 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
10 mm
Carico di rottura:
650 kg
Forma della testa:
Altro
Diametro testa guida cavo:
12 mm
Forma:
Tondo
Raccordo filettato:
sì
Lunghezza:
100 m
Tipo di supporto:
Senza
Intrecciato:
no



