CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/050 SONDA IN NYLON-ACCIAIO D.10 M 50 - 157/050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Ambito di impiego - Canale sotterraneo
Forma della testa - Altro
Lunghezza - 50 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818001884
Codice prodotto
CNF157/050
Cod. produttore
157/050
Produttore
CNF
Materiale:
Altro
Ambito di impiego:
Canale sotterraneo
Forma della testa:
Altro
Lunghezza:
50 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
10 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
10 mm
Colore:
Altro
Raccordo filettato:
sì
Intrecciato:
no
Carico di rottura:
650 kg
Diametro testa guida cavo:
12 mm
Tipo di supporto:
Senza


