CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/05/60 SONDA NYLON-ACC.D. 10 M 60 CON ASPO 651/ - 157/05/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Ambito di impiego - Canale sotterraneo
Forma della testa - Altro
Lunghezza - 60 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818005882
Codice prodotto
CNF157/05/60
Cod. produttore
157/05/60
Produttore
CNF
Materiale:
Altro
Ambito di impiego:
Canale sotterraneo
Forma della testa:
Altro
Lunghezza:
60 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
10 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
10 mm
Colore:
Altro
Raccordo filettato:
sì
Intrecciato:
no
Carico di rottura:
650 kg
Diametro tamburo/anello:
800 mm
Diametro testa guida cavo:
12 mm
Tipo di supporto:
Alloggiamento


