CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/05/100 SONDA NYLON-ACC.D. 10 M 100 CON ASPO 651 - 157/05/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Canale sotterraneo
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Altro
Colore - Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024818005905
Codice prodotto
CNF157/05/100
Cod. produttore
157/05/100
Produttore
CNF
Ambito di impiego:
Canale sotterraneo
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
10 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
10 mm
Carico di rottura:
650 kg
Forma della testa:
Altro
Diametro testa guida cavo:
12 mm
Forma:
Tondo
Raccordo filettato:
sì
Lunghezza:
100 m
Tipo di supporto:
Alloggiamento
Diametro tamburo/anello:
800 mm
Intrecciato:
no


