pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/03/50 SONDA NYLON-ACC.D. 10 M 50 NELL ASPO 651 - 157/03/50

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/03/50 SONDA NYLON-ACC.D. 10 M 50 NELL ASPO 651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Ambito di impiego - Canale sotterraneo

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 50 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818005875

Codice prodotto

CNF157/03/50

Cod. produttore

157/03/50

Produttore

CNF

Materiale:

Altro

Ambito di impiego:

Canale sotterraneo

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

50 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

10 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

10 mm

Colore:

Altro

Raccordo filettato:

Intrecciato:

no

Carico di rottura:

650 kg

Diametro tamburo/anello:

600 mm

Diametro testa guida cavo:

12 mm

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm da 50 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione