pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/03/40 SONDA NYLON-ACC.D. 10 M 40 NELL ASPO 651 - 157/03/40

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/03/40 SONDA NYLON-ACC.D. 10 M 40 NELL ASPO 651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Canale sotterraneo

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

  • Colore - Altro

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818005868

Codice prodotto

CNF157/03/40

Cod. produttore

157/03/40

Produttore

CNF

Ambito di impiego:

Canale sotterraneo

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

10 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

10 mm

Carico di rottura:

650 kg

Forma della testa:

Altro

Diametro testa guida cavo:

12 mm

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

Lunghezza:

40 m

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Diametro tamburo/anello:

600 mm

Intrecciato:

no

Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm da 40 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione