CANFOR UTENSILI SRL - CNF155L/30 SONDA IN NYLON-ACCIAIO D.6 M 30 TIPO LIG - 155L/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Altro
Colore - Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024818008043
Codice prodotto
CNF155L/30
Cod. produttore
155L/30
Produttore
CNF
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
6 mm
Carico di rottura:
320 kg
Forma della testa:
Altro
Diametro testa guida cavo:
10 mm
Forma:
Tondo
Raccordo filettato:
sì
Lunghezza:
30 m
Tipo di supporto:
Senza
Intrecciato:
no


