LEGRAND - Punta mensola PG3 per canali chiusi e passerelle forate o a filo - 349045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 602 mm
Larghezza - 500 mm
Tipologia - Braccio da parete
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 - 2500 N
Adatto per l'integrità del circuito - No
Confezione
8 PZ
EAN
8009561470279
Codice prodotto
TC349045
Cod. produttore
349045
Produttore
LEG349045
Lunghezza:
602 mm
Larghezza:
500 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2500 N
Adatto per l'integrità del circuito:
No
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Temperatura di impiego:
-20÷120 °C


