pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/04/40 SONDA NYLON-ACC. D.6 M 40 NELL ASPO 651/ - 155/04/40

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/04/40 SONDA NYLON-ACC. D.6 M 40 NELL ASPO 651/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 40 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818005790

Codice prodotto

CNF155/04/40

Cod. produttore

155/04/40

Produttore

CNF

Materiale:

Altro

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

40 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

6 mm

Colore:

Altro

Raccordo filettato:

Intrecciato:

no

Carico di rottura:

320 kg

Diametro tamburo/anello:

420 mm

Diametro testa guida cavo:

10 mm

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 40 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell'aspo verticale in plastica 651/04. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione