CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/03/40 SONDA NYLON-ACC. D.6 M 40 NELL ASPO 651/ - 155/03/40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Forma della testa - Altro
Lunghezza - 40 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818005684
Codice prodotto
CNF155/03/40
Cod. produttore
155/03/40
Produttore
CNF
Materiale:
Altro
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Forma della testa:
Altro
Lunghezza:
40 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
6 mm
Colore:
Altro
Raccordo filettato:
sì
Intrecciato:
no
Carico di rottura:
320 kg
Diametro tamburo/anello:
600 mm
Diametro testa guida cavo:
10 mm
Tipo di supporto:
Alloggiamento


