CANFOR UTENSILI SRL - CNF154/S/04/15 SONDA IN NYLON D.4 M 15 CON TESTE INTERC - 154/S/04/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Forma della testa - Anello
Lunghezza - 15 m
Forma - Tondo
Confezione
50 PZ
EAN
8024818001716
Codice prodotto
CNF154/S/04/15
Cod. produttore
154/S/04/15
Produttore
CNF
Materiale:
Plastica
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Forma della testa:
Anello
Lunghezza:
15 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Poliammide
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Colore:
Bianco
Raccordo filettato:
sì
Intrecciato:
no
Carico di rottura:
100 kg
Diametro testa guida cavo:
6 mm
Tipo di supporto:
Senza


