pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF154/B/04/05 SONDA IN PERLON D.4 M 5 CON TESTE INTERC - 154/B/04/05

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Anello

  • Lunghezza - 5 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8024818001471

Codice prodotto

CNF154/B/04/05

Cod. produttore

154/B/04/05

Produttore

CNF

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Anello

Lunghezza:

5 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Poliammide

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Colore:

Bianco

Raccordo filettato:

Intrecciato:

no

Carico di rottura:

100 kg

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Senza

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 5 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante