pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF153F/15 SONDA IN PERLON D.4 M 15 CON TESTE FISSE - 153F/15

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Colore - Bianco

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818007336

Codice prodotto

CNF153F/15

Cod. produttore

153F/15

Produttore

CNF

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Bianco

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Carico di rottura:

100 kg

Forma della testa:

Anello

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

no

Lunghezza:

15 m

Tipo di supporto:

Senza

Intrecciato:

no

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 15 m con terminali fissi realizzati in corda d’acciaio inox. Dotata di: testa flessibile guidacurve con carrucola di scorrimento e testa flessibile guidacurve con asola tirante