pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF149/B/03/25 SONDA IN PERLON D.3 M 25 CON TESTE INTER - 149/B/03/25

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Anello

  • Lunghezza - 25 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024818001099

Codice prodotto

CNF149/B/03/25

Cod. produttore

149/B/03/25

Produttore

CNF

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Anello

Lunghezza:

25 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Poliammide

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

3 mm

Colore:

Bianco

Raccordo filettato:

Intrecciato:

no

Carico di rottura:

80 kg

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Senza

Sonda in Perlon® Ø 3 mm da 25 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante