CANFOR UTENSILI SRL - CNF149/B/03/10 SONDA IN PERLON D.3 M 10 CON TESTE INTER - 149/B/03/10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Forma della testa - Anello
Lunghezza - 10 m
Forma - Tondo
Confezione
20 PZ
EAN
8024818001068
Codice prodotto
CNF149/B/03/10
Cod. produttore
149/B/03/10
Produttore
CNF
Materiale:
Plastica
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Forma della testa:
Anello
Lunghezza:
10 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Poliammide
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
3 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
3 mm
Colore:
Bianco
Raccordo filettato:
sì
Intrecciato:
no
Carico di rottura:
80 kg
Diametro testa guida cavo:
6 mm
Tipo di supporto:
Senza


