pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGTE508050B CONF. 30M POL ECO AUTOES UL 2:1 125° - GTE508050B

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRGTE508050B CONF. 30M POL ECO AUTOES UL 2:1 125°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Con adesivo interno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963083454

Codice prodotto

CBRGTE508050B

Cod. produttore

GTE508050B

Produttore

CBR

Tipo:

Termoretrazione

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Senza alogeni:

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

50.8...50.8 mm²

Omologazione UL:

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina termorestringenteCONF. 30M POL ECO AUTOES UL 2 1 125… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.