CABUR SRL - CBRGTBOXG024X15 CONF. 15M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 0 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8017963085014
Codice prodotto
CBRGTBOXG024X15
Cod. produttore
GTBOXG024X15
Produttore
CBR
Diametro interno prima del restringimento:
0 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
15 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
2.4...2.4 mm²
Omologazione UL:
sì