BTICINO - BTIG744AC80 BTDIN - DIFFER PURO AC 4P 80A 300MA - G744AC80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 80 A
Numero moduli DIN - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8005543459867
Codice prodotto
BTIG744AC80
Cod. produttore
G744AC80
Produttore
BTI
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
80 A
Numero moduli DIN:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
no
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7035
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO