pagina iniziale

BTICINO - BTIG743F63 BTDIN - DIFFER PURO F 4P 63A 30MA - G743F63

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIG743F63 BTDIN - DIFFER PURO F 4P 63A 30MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - F

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543608821

Codice prodotto

BTIG743F63

Cod. produttore

G743F63

Produttore

BTI

Tipo di corrente di guasto:

F

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

sì

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7035

Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO