pagina iniziale

BTICINO - BTIG724F25 BTDIN - DIFFER PURO F 2P 25A 300MA - G724F25

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIG724F25 BTDIN - DIFFER PURO F 2P 25A 300MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - F

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543608838

Codice prodotto

BTIG724F25

Cod. produttore

G724F25

Produttore

BTI

Tipo di corrente di guasto:

F

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Numero moduli DIN:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

sì

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7035

Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 25A - Idn= 300mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO