pagina iniziale

BRAUN - BRA0X13211053 Kaffeeautomat 10T 1000W Aroma Glaskanne - 0X13211053

copiacopia
BRAUN - BRA0X13211053 Kaffeeautomat 10T 1000W Aroma Glaskanne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Macchina per il caffè

  • Numero di tazze - 10

  • Esecuzione della caraffa - Caraffa in vetro

  • Potenza allacciata - 1000 W

  • Colore di base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098320100

Codice prodotto

BRA0X13211053

Cod. produttore

0X13211053

Produttore

BRA

Tipologia:

Macchina per il caffè

Numero di tazze:

10

Esecuzione della caraffa:

Caraffa in vetro

Potenza allacciata:

1000 W

Colore di base:

Bianco

Macinacaffè integrato:

no

Timer:

no

Interruttore aroma:

no

Anti-goccia:

sì

Scaldavivande:

no

Spegnimento automatico:

sì

Filtro dell'acqua:

no

Produzione di schiuma di latte:

no

Filtro del tè:

no

Serbatoio dell'acqua amovibile:

no

Larghezza:

157 mm

Altezza:

310 mm

Profondità:

250 mm