pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSTKA3A031 Kaffeeautomat,15T.,1100W,1.25L,Glaskanne - TKA3A031

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSTKA3A031 Kaffeeautomat,15T.,1100W,1.25L,Glaskanne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Macchina per il caffè

  • Numero di tazze - 10

  • Esecuzione della caraffa - Caraffa in vetro

  • Potenza allacciata - 1100 W

  • Colore di base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002717166

Codice prodotto

BOSTKA3A031

Cod. produttore

TKA3A031

Produttore

BOS

Tipologia:

Macchina per il caffè

Numero di tazze:

10

Esecuzione della caraffa:

Caraffa in vetro

Potenza allacciata:

1100 W

Colore di base:

Bianco

Capacità:

1250 ml

Macinacaffè integrato:

no

Timer:

sì

Interruttore aroma:

no

Anti-goccia:

sì

Scaldavivande:

sì

Filtro dell'acqua:

no

Produzione di schiuma di latte:

no

Filtro del tè:

no

Serbatoio dell'acqua amovibile:

no