BM SPA - BMMGBS380SRO GUAINA IN STECCA 1D 38 MM COL. ROSSO - GBS380SRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 41.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 20 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013629253674
Codice prodotto
BMMGBS380SRO
Cod. produttore
GBS380SRO
Produttore
BMM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
41.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
20 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Lunghezza:
1 m
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Omologazione UL:
sì