pagina iniziale

BM SPA - BMMGBS380SGV GUAINA IN STECCA 1D 38 MM GIALLO VERDE - GBS380SGV

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 41.5 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 20 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629254084

Codice prodotto

BMMGBS380SGV

Cod. produttore

GBS380SGV

Produttore

BMM

Diametro interno prima della retrazione:

41.5 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

20 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Lunghezza:

1 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Omologazione UL:

sì