pagina iniziale

BM SPA - BMMGBS254BBL GUAINA IN BOBINA 50D 25,4 MM COL. BLU - GBS254BBL

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 26 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.5 mm

  • Colore - Blu

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 50 M

EAN

8013629252677

Codice prodotto

BMMGBS254BBL

Cod. produttore

GBS254BBL

Produttore

BMM

Diametro interno prima della retrazione:

26 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12.5 mm

Colore:

Blu

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Lunghezza:

50 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

sì