pagina iniziale

BM SPA - BMMGBS190SGV GUAINA IN STECCA 1D 19 MM GIALLO VERDE - GBS190SGV

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 21 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 10 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629254060

Codice prodotto

BMMGBS190SGV

Cod. produttore

GBS190SGV

Produttore

BMM

Diametro interno prima della retrazione:

21 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

10 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.75 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

sì