BM SPA - BMMGBS032BGV GUAINA BOBINA 200D 3,2MM GIALLO VERDE - GBS032BGV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 3.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1.5 mm
Confezione
200 M
EAN
8013629253049
Codice prodotto
BMMGBS032BGV
Cod. produttore
GBS032BGV
Produttore
BMM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
3.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1.5 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.4 mm
Lunghezza:
200 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Verde-giallo
Trasparente:
no
Materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Omologazione UL:
sì