pagina iniziale

BM SPA - BMMGBS016MBL GUAINA IN MINIBOX 12D 1,6 MM COL. BLU - GBS016MBL

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 2 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.85 mm

  • Colore - Blu

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629253315

Codice prodotto

BMMGBS016MBL

Cod. produttore

GBS016MBL

Produttore

BMM

Diametro interno prima della retrazione:

2 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

0.85 mm

Colore:

Blu

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Lunghezza:

12 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.36 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

sì