BM SPA - BMMGBS012BBL GUAINA IN BOBINA 200D 1,2 MM COL. BLU - GBS012BBL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 1.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 0.65 mm
Confezione
200 M
EAN
8013629252585
Codice prodotto
BMMGBS012BBL
Cod. produttore
GBS012BBL
Produttore
BMM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
1.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
0.65 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.36 mm
Lunghezza:
200 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Omologazione UL:
sì