pagina iniziale

BM SPA - BMM014980125 CARICA BATTERIE 12V AUTO /25A - 014980125

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809368757

Codice prodotto

BMM014980125

Cod. produttore

014980125

Produttore

BMM

25A Caratteristiche: • Display grafico retroilluminato • Corrente massima di carica 25A continui • Carica e mantenimento • Protezione contro inversione polarità, corto circuito • 9 fasi di ricarica • Floating system • Funzione SHOW ROOM (13,8V - 21A) • Funzione SUPPLY (14V - 21A) • Funzione memory saver (13.8V - 21A) • Funzione recupero batterie • Porta pinze • Gancio di fissaggio reclinabile • Inclusi accessori: cavo con pinza Dati tecnici: • Alimentazione: 220-240V • Potenza: 390W • Corrente di carica: 5-25A • Tipo batterie: Agm - Wet - Lithium (LiFePo4) • Capacità di carica: 5-550Ah • Capacità di mantenimento: 5-800Ah • Tensione in uscita: 12-24V • Tensione minima batteria: 0,8V • Grado di protezione: IP20