pagina iniziale

BM SPA - BMM014980108 CARICA BATTERIE 12V AUTO /8A - 014980108

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM014980108 CARICA BATTERIE 12V AUTO /8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230772011

Codice prodotto

BMM014980108

Cod. produttore

014980108

Produttore

BMM

12V Caratteristiche: ? Carica lenta e veloce (2A-8A) ? Funzione recupero batterie scariche ? Funzione alimentatore 13,8V-5A ? Protezione di inversione polarita e corto circuito ? Selezione manuale tipo batteria ? Display digitale retroilluminato ? Gancio di fissaggio reclinabile Dati tecnici: ? Tensione di alimentazione: 220V - 240V ? Frequenza: 50-60 Hz ? Corrente nominale (min-max): 2-8 Amp ? Tensione della batteria: 12V ? Capacita batteria: 5Ah-160Ah ? Funzione Memory Saver: 13,8V - 5A ? Grado di protezione: IP65