BM SPA - BMM009300018 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 12X13 - 009300018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per viti esagonali filettate - sì
Apertura di chiave piccola - 12 mm
Apertura di chiave grande - 13 mm
Profondità chiave piccola - 12 mm
Profondità chiave grande - 12 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8014230036649
Codice prodotto
BMM009300018
Cod. produttore
009300018
Produttore
BMM
Adatto per viti esagonali filettate:
sì
Apertura di chiave piccola:
12 mm
Apertura di chiave grande:
13 mm
Profondità chiave piccola:
12 mm
Profondità chiave grande:
12 mm
Lunghezza:
124 mm
Larghezza testa piccola:
17.5 mm
Larghezza testa grande:
19 mm
Adatto per perno rotante:
sì
Con perno rotante:
no


