BM SPA - BMM081460108 PARANCHI A LEVA EN13157 0,75T X 3M - 081460108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809138145
Codice prodotto
BMM081460108
Cod. produttore
081460108
Produttore
BMM
PROFESSIONALE FACILE SICURO - Modello professionale, a norma EN13157, facile da installare e utilizzare. - Progettato per sollevare, tirare e ancorare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza. - Collegabile a un punto fisso o a dispositivi mobili per operazioni di sollevamento. - Utilizzabile in qualunque posizione per operazioni di tensionamento e ancoraggio. - Freno automatico a doppio salterello per garantire le migliori condizioni di sicurezza. - Cuscinetti a rulli per una maggiore fluiditàe durabilità. - Gancio girevole con sicura. - Coefficiente di sicurezza 4. - WLL: carico limite di lavoro. DATI TECNICI • coefficiente di sicurezza: 4 • piastra di identificazione seriale CERTIFICATI DISPONIBILI • Certificato del Fabbricante • Dichiarazione di Conformità CE • Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 • Specifica Prodotto


