pagina iniziale

BERKER - BRK10136030 CORNICE 3P SERIE Q7 SCISTO NATURALE - 10136030

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10136030 CORNICE 3P SERIE Q7 SCISTO NATURALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Pietra

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334459712

Codice prodotto

BRK10136030

Cod. produttore

10136030

Produttore

HBO

Numero di unità:

3

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Pietra

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

3

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Ardesia

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

237.2 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

95.2 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

59.4 mm

Profondità:

9.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

59.4 mm

Cornice tripla Berker Q.7 ardesia naturale

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER