BERKER - BRK10136186 CORN.3P Q7 ANTRACITE VELL., VERNICIATO - 10136186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 3
Numero di unità verticali - 3
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0
Confezione
5 PZ
EAN
4011334481133
Codice prodotto
BRK10136186
Cod. produttore
10136186
Produttore
HBO
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
3
Numero di unità verticali:
3
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7021
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
237.2 mm
Altezza:
95.2 mm
Profondità:
9.9 mm
Larghezza di montaggio:
58 mm
Altezza della parte incassata:
58 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm