pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL457292 GUAINA TERMOR.BARRASR1F/3.2-1.6/GIA.VE/1 - 457292

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL457292 GUAINA TERMOR.BARRASR1F/3.2-1.6/GIA.VE/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4010311200668

Codice prodotto

CEL457292

Cod. produttore

457292

Produttore

CEL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

3.2 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

1.6 mm

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.51 mm

Lunghezza:

1 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Verde-giallo

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

Omologazione UL:

Guaina termorestringente a basso spessore di parete. Applicazione: Isolamento, raggruppamento, etichettatura, protezione anticorrosione, protezione meccanica. Proprieta : A parete sottile, senza adesivo termoplastico, etichettabile, resistente agli agenti chimici, stabilizzato contro i raggi UV, non corrosivo, privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice, resistente alla fusion, alta resistenza alla trazione, ottime proprieta elettriche, alta resistenza alla trazione, resistente al flussodi freddo, alta flessibilita , autoestinguente (eccetto il modello trasparente). Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore in barre.