pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL457287 GUAINA TERMOR.BARRA SR1F/76-38/NERO/1M - 457287

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL457287 GUAINA TERMOR.BARRA SR1F/76-38/NERO/1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 76 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 38 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4010311200613

Codice prodotto

CEL457287

Cod. produttore

457287

Produttore

CEL

Diametro interno prima della retrazione:

76 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

38 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.27 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente a basso spessore di parete. Applicazione: Isolamento, raggruppamento, etichettatura, protezione anticorrosione, protezione meccanica. Proprieta : A parete sottile, senza adesivo termoplastico, etichettabile, resistente agli agenti chimici, stabilizzato contro i raggi UV, non corrosivo, privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice, resistente alla fusion, alta resistenza alla trazione, ottime proprieta elettriche, alta resistenza alla trazione, resistente al flussodi freddo, alta flessibilita , autoestinguente (eccetto il modello trasparente). Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore in barre.