pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194306 GIUNTO TERMORESTRINGENTE3P CHM3 36KV 70- - 194306

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194306 GIUNTO TERMORESTRINGENTE3P CHM3 36KV 70-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 19/33 (36) kV

  • Tipologia - Termoretrazione

  • Materiale isolante - Plastica

  • Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311047485

Codice prodotto

CEL194306

Cod. produttore

194306

Produttore

CEL

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

19/33 (36) kV

Tipologia:

Termoretrazione

Materiale isolante:

Plastica

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di protezione:

no

Sezione nominale del conduttore:

50...150 mm²

Omologazione per il settore minerario:

no

Con schermatura concentrica:

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Senza

Senza alogeni:

no

Giunto tripolare ibrido, per cavi tripolari schermati a isolante estruso, per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.